Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 60308 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 60308 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60308 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60308 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60308 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651017
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     60308
EAN/GTIN:
     4024723603085
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
95 mm
Breite
60 mm
Höhe
106 mm
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,28*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.