Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 60311 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 60311 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60311 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60311 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 60311 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651025
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     60311
EAN/GTIN:
     4024723603115
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
159 mm
Breite
106 mm
Höhe
167 mm
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.