Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 21103 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 21103 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 21103 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 21103 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 21103 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651528
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     21103
EAN/GTIN:
     4024723211037
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Schlauchanschluss
T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
12 mm
Breite
64 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Karbon, Stahl
Biegewinkel
90 °
Weitere Suchbegriffe: t-stück stahl, schlauchanschluß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.