Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 82005 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 82005 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 82005 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 82005 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 82005 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651689
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     82005
EAN/GTIN:
     4024723820055
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Schlauchanschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Breite
54 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl muffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.