Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 35366 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT MAPRESS Edelstahl Übergangsverschraubung d 22 mm x 1" AG, ÜM, flachdic
GEBERIT MAPRESS Edelstahl Übergangsverschraubung d 22 mm x 1" AG, ÜM, flachdic
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651879
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     35366
EAN/GTIN:
     4024723353669
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Übergangsmuffe
Übergangsstück
schlauchanschluß 1 zoll
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
52 mm
Breite
73 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.