Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 35368 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 35368 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 35368 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 35368 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 35368 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651883
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     35368
EAN/GTIN:
     4024723353683
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Übergangsmuffe
Übergangsstück
edelstahl schlauchanschluss 1 1/4"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
59 mm
Breite
85 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.