Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 24003 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 24003 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 24003 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 24003 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 24003 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113652058
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     24003
EAN/GTIN:
     4024723240037
Suchbegriffe:
Heizkörper-Anschluss
Heizkörper-Anschlussstück
Schlauchanschluss
T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
100 mm
Breite
29 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Karbon, Stahl
Weitere Suchbegriffe: t-stück geberit, schlauchanschluß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.