| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-113661619 Herst.-Nr.: 34381 EAN/GTIN: 5900511343816 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Puzzleteile | 24 Stück(e) | | Anzahl der Puzzle | 4 | | Anzahl der Teile Puzzle 2 | 24 Stück(e) | | Anzahl der Teile Puzzle 3 | 20 Stück(e) | | Anzahl der Teile Puzzle 4 | 15 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 205 mm | | Tiefe | 285 mm | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Merkmale | Produkttyp | Puzzlespiel | | Genre | andere | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 282 mm | | Verpackungstiefe | 282 mm | | Verpackungshöhe | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |