Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU4871Z Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DU4871Z Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4871Z Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4871Z Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4871Z Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4871Z Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4871Z Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4871Z Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4871Z Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4871Z Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU4871Z Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113664151
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU4871Z
EAN/GTIN:
     813097025371
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
33 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
530 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
380 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC M, PAL, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L
Full-HD
Ja
3D
Ja
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
17.23 - 27.9 mm
Blendenbereich (F-F)
2,45 - 3,13
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.65:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-2.5 - 2.5 %
Vertical Linsenschwankung Range
-5 - 10 %
Offset
115 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
7000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
36.7 - 322.97 "
Projektionsabstand
1.5 - 8 m
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
2
Serielle Schnittstelle
RJ-45, RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDBaseT-Port
Ja
Typ Serviceport
USB Typ-B
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Composite Video-Ausgang
1
3D-Synchronisationsanschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10700 g
Breite
360 mm
Tiefe
451.5 mm
Höhe
151 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.046,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.161,74*
€ 2.572,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.151,10*
€ 2.559,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.097,97*
€ 2.496,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.066,21*
€ 2.458,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.046,99*
€ 2.435,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.