Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon VS9 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon VS9 Midi Tower Schwarz
Sharkoon VS9 Midi Tower Schwarz
Sharkoon VS9 Midi Tower Schwarz
Sharkoon VS9 Midi Tower Schwarz
Sharkoon VS9 Midi Tower Schwarz
Sharkoon VS9 Midi Tower Schwarz
Sharkoon VS9 Midi Tower Schwarz
Sharkoon VS9 Midi Tower Schwarz
Sharkoon VS9 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113668730
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951039104
EAN/GTIN:
     4044951039104
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Metall
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
158 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
210 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
426 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
5000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Installierte Lüfter oben
2x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.