Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paladone Iron Man Mask Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paladone Iron Man Mask Light
Paladone Iron Man Mask Light
Paladone Iron Man Mask Light
Paladone Iron Man Mask Light
Paladone Iron Man Mask Light
Paladone Iron Man Mask Light
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113668855
Hersteller:
     Paladone
Herst.-Nr.:
     PP11312MSISV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Merkmale
Basierend auf
Film & TV-Serien
Themenwelt
Iron Man
Produktfarbe
Gold, Rot
Lizenz
Marvel
Franchise
Iron Man
Charakter
Iron Man
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lichteffekte
Ja
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.