Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Audi R8 Spyder V10 Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Audi R8 Spyder V10 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Spyder V10 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Spyder V10 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Spyder V10 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Spyder V10 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Spyder V10 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Spyder V10 Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113669296
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460889
EAN/GTIN:
     4042774463991
Wer hat nicht schon mal davon geträumt einmal mit einem echten Audi R8 Spyder zu fahren. Jetzt kann dieser Traum wahr werden – mit dem Audi R8 Spyder von Jamara. Einfach an der Steckdose auftanken, einsteigen, Gas geben und los cruisen. Das wird Ihre Kleinen begeistern, und wenn sie die Führung über RC Steuerung übernehmen, kann sich ihr Kind nebenbei voll auf Hupe und Musik am Lenkrad konzentrieren. Mit echten Türen, LED-Licht, Hupe und realistischen Soundeffekten mit USB- und AUX-Anschluss – ist alles verbaut was zum realistischen Spiel dazu gehört. Ein leistungsstarker Motor treibt die Räder des Fahrzeuges an – und mit über einer Stunde Fahrzeit mit nur einer „Tankfüllung“, ist echter Spielspaß garantiert. Erhältlich in drei verschiedenen Farben nur bei JAMARA.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
360 min
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Paketgewicht
15020 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
12V
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriekapazität
4.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batterielebensdauer (max.)
90 min
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Pink
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Design-Thema
Sportwagen
Fernbedienung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Scheinwerfer
Ja
Lichteffekte
Ja
Richtungsfolgende Räder
Ja
Radfarbe
Schwarz
Hupe
Ja
Tret-Richtung
Vorwärts/Rückwärts
Maximum Geschwindigkeit
5 km/h
Mit Ton
Ja
Themenwelt
Audi R8
Maximales Lastgewicht
25 kg
Einfache Montage
Ja
Montagezeit
45 min
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Soft-Start
Ja
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl der Motoren
2
Anzahl der Gänge
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1060 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
11720 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.