Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Mercedes-Benz G350D Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Mercedes-Benz G350D Aufsitzauto
Jamara Mercedes-Benz G350D Aufsitzauto
Jamara Mercedes-Benz G350D Aufsitzauto
Jamara Mercedes-Benz G350D Aufsitzauto
Jamara Mercedes-Benz G350D Aufsitzauto
Jamara Mercedes-Benz G350D Aufsitzauto
Jamara Mercedes-Benz G350D Aufsitzauto
Jamara Mercedes-Benz G350D Aufsitzauto
Jamara Mercedes-Benz G350D Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113669317
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460626
EAN/GTIN:
     4042774463762
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Ausflug gefällig? Mit dem G350D ist ihr Kind der Star. Die Rückenlehne mit seitlichem Schutzbügel und ausziehbarer Fußauflage gewährt ihrem Kind sicheren Sitz solange es noch zu klein oder einfach zu müde zum Rutschen ist. Selbstverständlich kann der Schutz bzw. Schub- und Haltestange mit Lenkfunktion leicht entfernt werden. Falls ihr Kind unterwegs Hunger bekommt, kann es sich mit Sound und Hupe bemerkbar machen, und einem Snack aus dem Kofferraum unter der Sitzfläche steht nicht mehr im Wege.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
5320 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Drücken
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.5 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Design-Thema
Sportwagen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Scheinwerfer
Ja
Lichteffekte
Ja
Radfarbe
Schwarz
Hupe
Ja
Aufbewahrungskorb
Ja
Übergeordneter Griff
Ja
Abnehmbarer Schiebegriff
Ja
Mit Ton
Ja
Themenwelt
Mercedes-Benz
Maximales Lastgewicht
25 kg
Fußstütze
Ja
Montagezeit
15 min
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
6 Monat( e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
850 mm
Höhe
950 mm
Gewicht
4500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.