| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-113676370 Herst.-Nr.: 805H3AA EAN/GTIN: 5715063257326 |
| |
|
| | |
| Ihr Weg zu Tragekomfort Die Blackwire 5200 Serie passt zu Ihrem geschäftigen Arbeitsalltag. Ergonomisches Design für dauerhaften Komfort. Und dank der benutzerfreundlichen Konnektivität können Sie den ganzen Tag über auf einer Vielzahl von Geräten arbeiten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 164.2 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Kopfhörer | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 90 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke - | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | USB Anschluss | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz | | Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, computer headset |
| | |
| |