Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Trefl 50021 Puzzle Kontur-Puzzle Cartoons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trefl 50021 Puzzle Kontur-Puzzle Cartoons
Trefl 50021 Puzzle Kontur-Puzzle Cartoons
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113677261
Hersteller:
     Trefl
Herst.-Nr.:
     50021
EAN/GTIN:
     5900511500219
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
160 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produkttyp
Kontur-Puzzle
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Themenwelt
PAW Patrol
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.