| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113690642 Herst.-Nr.: 4052025472344 EAN/GTIN: 4052025472344 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dekoregal im Industrial Design für die Wand Dieses Wandregal im 3er Set haucht Deinen leeren Wänden im Wohn- oder Schlafzimmer neues Leben ein. Kleine Pflanzen, Bilder und Deko finden auf den Regalbrettern einen Platz an der Wand und werden dekorativ in Szene gesetzt. Auch in Flur oder Küche, wo sich die Schweberegale etwa für Gewürze eignen, fügen sich die Hängeregale perfekt ein. Durch die geschickte Kombination aus brauner Holzoptik und schwarzem Stahl holst Du Dir mit den Wandablagen den angesagten Industrial-Look nach Hause. Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageset | Ja | Merkmale | Typ | Schweberegal | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Wandverteiler | ![](/p.gif) | Material | MDF-Platten, Stahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Braun | ![](/p.gif) | Empfohlene Platzierung | Schlafzimmer, Wohnzimmer | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 20 kg | ![](/p.gif) | Anzahl | 3 | ![](/p.gif) | Anzahl der Regale | 3 Regale | ![](/p.gif) | Form | Rechteck |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |