| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113690644 Herst.-Nr.: 4052025472368 EAN/GTIN: 4052025472368 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schrankregaleinsatz für mehr Ordnung Mit dem Universal Regal 2er-Set im trendigen Industrial Design schaffst Du stilvolle und praktische Aufbewahrungslösungen in deinem Zuhause. Besonders in der Küche macht der stapelbare Schrankeinsatz eine gute Figur und bietet Platz für Deine Gewürze, Tassen, Geschirr und mehr. Stelle den Küchenorganizer dafür einfach auf Deine Arbeitsplatte oder platziere ihn im Schrank für mehr Stauraum. Du das Thekenregal aber auch außerhalb der Küche nutzen, bspw. im Wohnzimmer für Bücher oder Dekoration. Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageset | Ja | Merkmale | Typ | Modulares Regal | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Freistehend | ![](/p.gif) | Material | MDF-Platten, Stahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Braun | ![](/p.gif) | Empfohlene Platzierung | Homeoffice, Küche, Wohnzimmer | ![](/p.gif) | Anzahl | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl der Regale | 2 Regale | ![](/p.gif) | Vormontiert | Ja | ![](/p.gif) | Form | Rechteck |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |