Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W
i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W
i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W
i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W
i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W
i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W
i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W
i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W
i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W
i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W
i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113690758
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31FLAT2PDPRO100W
EAN/GTIN:
     8595611706639
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Ergonomisches USB-C-Dock aus Metall mit Unterstützung für bis zu 3 externe Monitore. Das Dock ist mit jedem Laptop kompatibel, der mit einem USB-C- oder Thunderbolt-Anschluss ausgestattet ist (das 60 cm lange integrierte Kabel ist lang genug, um alle Laptops mit Bildschirmen bis zu 15″ anzuschließen). Das Dock bietet 4 USB-Anschlüsse, zuverlässige und schnelle Konnektivität zu Unternehmensnetzwerken dank des integrierten LAN-Anschlusses und eine Stromversorgung von bis zu 100 W. Das Design des Docks ermöglicht auch die Verwendung als Laptop-Ständer.

Die Dockingstation ist in zwei Varianten erhältlich:
1. ohne den mitgelieferten USB-C-Ladeadapter (Produktcode C31FLAT2PDPRO)
2. mit dem mitgelieferten 100W-Adapter (Produktcode C31FLAT2PDPRO100W/UK).

- Schließen Sie bis zu drei externe Monitore mit einer Auflösung von bis zu 4K an*.
- Leistung: bis zu 100 W
- Bietet 2x DisplayPort und HDMI
- 4x USB 3.2 (5 Gbps) Ports ermöglichen den einfachen Anschluss von USB-Geräten und Peripheriegeräten.
- Gigabit Ethernet RJ-45 bietet zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindungen mit Unterstützung für 10/100/1000 Mbit/s
- Kombinierte Audio- und Mikrofonbuchse (Headset) an der Vorderseite
- SD- und microSD-Kartenleser
- Metallgehäuse
- Kann auch als praktischer Laptop-Ständer verwendet werden

Hinweis: macOS unterstützt nicht die Multi Stream Transport (MST)-Technologie, was bedeutet, dass beim Anschluss an ein macOS-Gerät alle angeschlossenen Monitore das gleiche Bild anzeigen.

Universal-Netzadapter
Dieser 100-W-USB-C-Universal-Netzadapter ist eine hervorragende Wahl für die Stromversorgung von Laptops oder anderen mit USB-C ausgestatteten Geräten, die USB-C Power Delivery mit einem maximalen Leistungsbedarf von 100 W unterstützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
268 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
316 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
2.3 A
Ausgangsspannung
5/9/12/15/19/20 V
Ausgangsstrom
5 A
Stromverbrauch (max.)
100 W
Kompatible Steckertypen
EU
USB Kabellänge
0.6 m
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.