Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience E14 - Smarte Lampe Tropfenform - 470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience E14 - Smarte Lampe Tropfenform - 470
Philips Hue White ambience E14 - Smarte Lampe Tropfenform - 470
Philips Hue White ambience E14 - Smarte Lampe Tropfenform - 470
Philips Hue White ambience E14 - Smarte Lampe Tropfenform - 470
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113691079
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514491106
EAN/GTIN:
     8719514491106
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514491106
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Hue Bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
HomeKit Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
1 Glühbirne(n)
Hue-Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
5.1 W
Eingangsspannung
220-240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003573701
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
42 g
Leuchtmittelbreite
45 mm
Glühbirnendurchmesser
45 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühbirnengröße
P45
Glühlampenform
Lüsterkolben
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
470 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
5.1 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Tief dimmbar
Ja
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.