Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herbertz 294300 Messerschärfer Durchzieh-Messerschärfer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113701791
Hersteller:
     C. Jul. Herbertz
Herst.-Nr.:
     294300
EAN/GTIN:
     4001833025167
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
hand messerschärfer
Herbertz Messerschärfer. Mit diesem Werkzeug erreicht man durch den optimalen Schleifwinkel immer ein scharfes Messer. Der Schärfer besitzt einen Schutzbügel, der Verletzungen verhindert.

Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Durchzieh-Messerschärfer
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
101.6 mm
Gewicht
34 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiskars
1000601
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.