Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 49807 Bastel- & Hobby-Farbe Plusterfarbe 29 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 49807 Bastel- & Hobby-Farbe Plusterfarbe 29 ml
KREUL 49807 Bastel- & Hobby-Farbe Plusterfarbe 29 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113764613
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     49807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pluster-Liner
Plusterfarbe
Plusterpen
Plusterstifte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
29 ml
Merkmale
Typ
Plusterfarbe
Farbe des Anstrichs
Rot
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
3D-Effekt
Ja
Name der Farbe
Strawberry
Anzahl der Farben
1 Farben
Geeignet für Materialien
Keramik, Baumwolle, Stoff, Glas, Metall, Papier, Stein, Holz
Weitere Suchbegriffe: pluster liner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
49801
ab € 1,86*
Sonstiges
C.Kreul
49803
ab € 1,87*
Sonstiges
C.Kreul
49806
ab € 1,87*
Sonstiges
C.Kreul
49808
ab € 1,87*
Sonstiges
C.Kreul
49811
ab € 1,86*
Sonstiges
C.Kreul
49812
ab € 1,86*
Sonstiges
C.Kreul
49815
ab € 1,86*
Sonstiges
C.Kreul
49819
ab € 1,86*
Sonstiges
C.Kreul
4000798498207
ab € 1,87*
Sonstiges
C.Kreul
49821
ab € 1,86*
Sonstiges
C.Kreul
49822
ab € 1,87*
Sonstiges
C.Kreul
49823
ab € 1,86*
Sonstiges
C.Kreul
49824
ab € 1,87*
Sonstiges
C.Kreul
49825
ab € 1,86*
Sonstiges
C.Kreul
49826
ab € 1,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.