Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100725985 Aktenordner Papier Grün A4+


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100725985 Aktenordner Papier Grün A4+
Oxford 100725985 Aktenordner Papier Grün A4+
Oxford 100725985 Aktenordner Papier Grün A4+
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113765200
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100725985
EAN/GTIN:
     3334381031320
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EU Ecolabel
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4+
Material
Papier
Produktfarbe
Grün
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
300 Blätter
Mediengewicht
240 g/m²
Rückenbreite
30 mm
Recycling papier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
47673E
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.