Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100725990 Aktenordner Papier Blau, Grün, Pink, Gelb A4+


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100725990 Aktenordner Papier Blau, Grün, Pink, Gelb A4+
Oxford 100725990 Aktenordner Papier Blau, Grün, Pink, Gelb A4+
Oxford 100725990 Aktenordner Papier Blau, Grün, Pink, Gelb A4+
Oxford 100725990 Aktenordner Papier Blau, Grün, Pink, Gelb A4+
Oxford 100725990 Aktenordner Papier Blau, Grün, Pink, Gelb A4+
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113765202
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100725990
EAN/GTIN:
     3334381035991
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EU Ecolabel
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4+
Material
Papier
Produktfarbe
Blau, Grün, Pink, Gelb
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
200 Blätter
Mediengewicht
240 g/m²
Rückenbreite
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100725993
ab € 14,68*
Sonstiges
Oxford
100725995
ab € 14,65*
Sonstiges
Oxford
100725999
ab € 14,73*
Sonstiges
Oxford
100725997
ab € 14,74*
Sonstiges
Oxford
100725991
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.