Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400052801 Umschlag A4 Polyvinylchlorid (PVC) Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400052801 Umschlag A4 Polyvinylchlorid (PVC) Durchscheinend
Oxford 400052801 Umschlag A4 Polyvinylchlorid (PVC) Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113765343
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400052801
EAN/GTIN:
     3045050005428
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
10000 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Durchscheinend
Ursprungsland
Frankreich
Technische Details
Enthält nicht
Schwermetall, Phthalate
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100207242
ab € 1,16*
Ähnlich
Oxford
400052802
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.