Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 SKAGEN PRO 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 SKAGEN PRO 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 SKAGEN PRO 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 SKAGEN PRO 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113824435
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     SK15GTBL1981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Skagen Pro ist eine schlanke und dennoch schützende Computerhülle für Ihr MacBook oder Ihren PC – funktionaler Minimalismus vom Feinsten. Die Hülle ist handgefertigt aus nachhaltig gewonnenem Vollnarbenleder und verfügt über eine stoßschützende, gepolsterte und weiche Innenseite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Vollnarbenleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Air 15
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Schlagfest
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Höhe
270 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.