Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL SOLO GOYA Lackierung Vorgestreckte Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL SOLO GOYA Lackierung Vorgestreckte Leinwand
KREUL SOLO GOYA Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857593
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     5040120
EAN/GTIN:
     4000798504021
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Vorgestreckte Leinwand
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Mediengewicht
400 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen Leinwand, keilrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
504050
ab € 8,58*
Sonstiges
C.Kreul
504060
ab € 10,08*
Sonstiges
C.Kreul
504080
ab € 13,56*
Sonstiges
C.Kreul
505060
ab € 10,94*
Sonstiges
C.Kreul
505070
ab € 12,08*
Sonstiges
C.Kreul
506070
ab € 14,29*
Sonstiges
C.Kreul
506080
ab € 14,63*
Sonstiges
C.Kreul
506090
ab € 16,78*
Sonstiges
C.Kreul
5070100
ab € 20,24*
Sonstiges
C.Kreul
5080100
ab € 24,95*
Sonstiges
C.Kreul
5080120
ab € 28,43*
Sonstiges
C.Kreul
504040
ab € 7,62*
Sonstiges
C.Kreul
505050
ab € 10,05*
Sonstiges
C.Kreul
506060
ab € 11,09*
Sonstiges
C.Kreul
507070
ab € 15,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.