Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansaplast Ultra Sensitive XL 5 x 7,2 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hansaplast Ultra Sensitive XL 5 x 7,2 cm
Hansaplast Ultra Sensitive XL 5 x 7,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113868880
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     4005800299605
EAN/GTIN:
     4005800299605
Suchbegriffe:
Kinder Pflaster
Kinderpflaster
Pflaster für Kinder
Hypoallergene Pflaster
Hansaplast Ultra Sensitive XL/XXL: extra sanfte und angenehme Wundverbände für größere Wunden

Die Wundverbände Hansaplast Ultra Sensitive XL und XXL sind sanft haftende Silikonpflaster für die Versorgung mittelgroßer und größerer Wunden, wie sie im Alltag entstehen können. Sie sind geeignet bei sehr empfindlicher Haut.

* Das Hansaplast Bacteria Shield™ schützt vor Schmutz und 99% der Bakterien.

Die fortschrittlicher Silikon-Technologie von Hansaplast Ultra Sensitive

Das Hansaplast Ultra Sensitive Pflaster wurde entwickelt für eine extrasanfte und angenehme Wundversorgung und schmerzfreie Pflasterwechsel.

Das Entfernen eines Pflasters mit traditionellen Klebstoffen führt bei empfindlicher Haut zu Schmerzen, da gleichzeitig Hautzellen oder Haare mit abgelöst werden können.

Dank der Gel ähnlichen Klebmasse mit Silikon lässt sich das Ultra Sensitive Pflaster schmerzfrei entfernen, ohne die Haut zu schädigen. Es hinterlässt keinerlei Rückstände auf der Haut, egal wie lange es getragen wurde.

Ein weiterer Vorteil: Ultra Sensitive haftet selbst nach einer Korrektur der Pflaster-Position zuverlässig. So lässt sich der Sitz des Pflasters – sofern notwendig – problemlos korrigieren.

Für wen sind die Wundverbände Ultra Sensitive geeignet?

Die Ultra Sensitive Pflaster sind vor allem für Menschen mit sehr empfindlicher, zu Irritationen und Allergien neigender oder stark behaarter Haut und ältere Menschen oder Kinder geeignet, für die das Ablösen von Pflastern bisher unangenehm oder sogar schmerzhaft war. Zudem sind sie optimal bei regelmäßigem Pflasterwechsel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe Klebebandage
5 x 7.2 cm
Atmungsaktiv
Ja
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.