Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager Free 60 UC Black Earbuds +BT700 USB-C Adapter +Basic-Ladeetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Free 60 UC Black Earbuds +BT700 USB-C Adapter +Basic-Ladeetui
POLY Voyager Free 60 UC Black Earbuds +BT700 USB-C Adapter +Basic-Ladeetui
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113937284
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     7Y8M0AA
EAN/GTIN:
     197497054392
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
True-Wireless-In-Ear-Headset für Arbeit und Freizeit
Tauchen Sie mit diesen Ohrhörern in eine Klangwelt ohne störende Geräusche ein. Egal, ob Sie sich gerade in einem Videogespräch befinden oder sich Ihre Playlists hören: Mit diesem schnurlosen In-Ear-Headset werden Sie stets gut unterhalten, bleiben produktiv und in Verbindung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
26.1 mm
Höhe
37.8 mm
Gewicht linke Hörmuschel
5.8 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.8 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
53.5 x 72 x 28 mm
Ladegehäuse Gewicht
52.6 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
186 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-C
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Berührung
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
8
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
16.5 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
3 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
16 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
8 h
Gesprächszeit
5.5 h
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
720 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.