Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCNRTX5000ADA-SB Grafikkarte NVIDIA RTX 5000 Ada 32 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY VCNRTX5000ADA-SB Grafikkarte NVIDIA RTX 5000 Ada 32 GB GDDR6
PNY VCNRTX5000ADA-SB Grafikkarte NVIDIA RTX 5000 Ada 32 GB GDDR6
PNY VCNRTX5000ADA-SB Grafikkarte NVIDIA RTX 5000 Ada 32 GB GDDR6
PNY VCNRTX5000ADA-SB Grafikkarte NVIDIA RTX 5000 Ada 32 GB GDDR6
PNY VCNRTX5000ADA-SB Grafikkarte NVIDIA RTX 5000 Ada 32 GB GDDR6
PNY VCNRTX5000ADA-SB Grafikkarte NVIDIA RTX 5000 Ada 32 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114026067
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNRTX5000ADA-SB
EAN/GTIN:
     3536403396459
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte pny
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Bandbreite
576 GHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX 5000 Ada
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
12800
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
6.7
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
3.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
NVIDIA 3D Vision
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.573,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.698,22*
€ 4.400,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.664,98*
€ 4.361,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.598,51*
€ 4.282,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.576,35*
€ 4.255,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.573,09*
€ 4.251,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.