| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-114060621 Herst.-Nr.: 6326 EAN/GTIN: 4006874063260 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Im Notfall immer zur Stelle - Jede Minute zählt, wenn der Notruf 112 eingeht. In der Notrufzentrale werden die Anrufe angenommen und die Einsätze koordiniert. Mit dem Notruf-Set ist die Leitstelle im Kinderzimmer bestens zum Retten, Bergen, Löschen ausgestattet. Zum Einsatz rücken die Feuerwehr-Drehleiter, das Feuerwehr-Tanklöschfahrzeug und der Rettungswagen mit Sirenengeheul und Blaulicht aus. Die Drehleiter lässt sich hochfahren, ausziehen und drehen. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 170 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 70 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 201 g | ![](/p.gif) | Verpackungsmaterial | Karton | Merkmale | Produkttyp | Auto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Material | Metall, Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kind | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Details Zielpublikum | Frühe Kindheit | ![](/p.gif) | Vormontiert | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |