Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Chevrolet Corvette ZR1Polizei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Chevrolet Corvette ZR1Polizei
Siku Chevrolet Corvette ZR1Polizei
Siku Chevrolet Corvette ZR1Polizei
Siku Chevrolet Corvette ZR1Polizei
Siku Chevrolet Corvette ZR1Polizei
Siku Chevrolet Corvette ZR1Polizei
Siku Chevrolet Corvette ZR1Polizei
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114060697
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1525
EAN/GTIN:
     4006874015252
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Keine Chance für flüchtende Ganoven, dieser Straßenflitzer kriegt sie alle: Mit der Chevrolet Corvette ZR1 gewinnt die Polizei garantiert jede Verfolgungsjagd. Denn das amerikanische Muscle Car mit V8 Motor bringt eine gewaltige Leistung auf die Straße und ist auch abseits der Piste kaum zu schlagen. Sein aerodynamisches Design mit Metallkarosserie, Heckspoiler, Sportfelgen mit gummierten Reifen und Rundumlicht in blau machen das weiß-blaue Einsatzfahrzeug zum echten Powermodell. Die Motorhaube lässt sich öffnen und gibt den Blick frei auf das kraftvolle Innenleben der Chevrolet Corvette ZR1, die als Polizeieinsatzwagen der Star im Kinderzimmer-Fuhrpark ist.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
81 mm
Länge (mm)
36 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
57 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
57 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Vormontiert
Ja
Ursprünglicher Modellname
Corvette ZR1
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.