Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqara LED Strip T1 Extension 1m Universalstreifenleuchte 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aqara LED Strip T1 Extension 1m Universalstreifenleuchte 1000 mm
Aqara LED Strip T1 Extension 1m Universalstreifenleuchte 1000 mm
Aqara LED Strip T1 Extension 1m Universalstreifenleuchte 1000 mm
Aqara LED Strip T1 Extension 1m Universalstreifenleuchte 1000 mm
Aqara LED Strip T1 Extension 1m Universalstreifenleuchte 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114130424
Hersteller:
     Aqara
Herst.-Nr.:
     RLSE-K01D
EAN/GTIN:
     6975833350957
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.2 A
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Dimmbar
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, WEEE 2012/19/EU, FCC
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, WEEE
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
12 mm
Dicke
2.8 mm
Sonstige Funktionen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wasserfest
Ja
Lampen
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Weitere Suchbegriffe: led streifen ip44, led streifen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.