Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114152519
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61U3600000AL
EAN/GTIN:
     4719552126446
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Soundbar
Videokonferenzsystem
4K-Videobar mit intelligenter Beleuchtung für Huddle Rooms
Die All-in-One VB130 ist mit der neuesten intelligenten Beleuchtungstechnologie ausgestattet, damit Sie in jeder Umgebung energisch und professionell rüberkommen. Und AVers Audio-Fence, Strahlformungstechnologie und Audio-Nachverfolgung erfassen jede einzelne Stimme präzise. Dank Auto-Framing lassen sich alle Teilnehmer innerhalb von Sekunden in den Bildschirm einpassen. Aktivierung eines strahlenderen und besseren Videokonferenzerlebnisses mit der VB130.

Kristallklare 4K-Bildgebung mit flexiblem FOV
Flexible Gesichtsfeldanpassung (FOV) abgestimmt auf die Situation. Ausgestattet mit Doppel-FOV-Funktion garantiert die AVer VB130 dass Ihr Publikum immer im richtigen Fokus ist, für die vielseitige 4K-Bilderfassung in Fokus- oder Huddle Rooms.

Mit intelligenter Beleuchtung wirken Sie immer dynamisch
Eine dynamische und professionelle Erscheinung auf dem Bildschirm, immer und von überall aus AVers FB130 passt die Lichtstärke während der virtuellen Meetings in dunklen Räumen an und sie bietet zudem das gesamte Farbtemperaturspektrum (2700-5700 K), passend zu jeder Umgebung. Zeigen Sie Ihre beste Seite, mit AVer Intelligent Lighting.

Unterbrechungsfreie Kollaboration mit AVers Audio Fence
Dank dem Audio Fence der VB130 läuft ihre Videomeeting garantiert ohne Unterbrechungen. Die Noise-Blocking-Technologie von AVer mit dem anpassbaren „Audiozaun“ ermöglicht Ihnen die Stummschaltung jeglicher Geräusche außerhalb Ihres Blickwinkels. Fokussiert auf das Meeting bleiben und keine geschäftliche Chance verpassen.

Hervorragende Audioqualität mit Beamforming-Technologie
Mit der AVer VB130 ist jeder ein wichtiger Teilnehmer des Meetings eine wichtige Person. Ein „strahlformendes“ Fünffach-Mikrofon-Array erfasst jeden Ton präzise und reproduziert die Stimmen von jedem Punkt im Raum aus.

Effiziente und sichere Meetings dank weniger Berührungen.
Genießen Sie die Less-Touching-Technologie und mehr Effizienz mit der neuesten KI-gestützten Blickwinkelanpassung. Die Audio-Erfassungsfunktion der Kamera konzentriert sich automatisch auf die Person, die spricht. Und der voreingestellte Audio-Erfassungsmodus erkennt und folgt der menschlichen und zu verfolgenden Stimme basierend auf vorangestellten Bereichen. Sicherheit und Effizienz mit der AVer VB130!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Mini-USB B, USB Typ-A, USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Ready
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Unterstützte Videoformate
M-JPEG, YUV, YUY2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Stromkabellänge
3 m
Garantiekarte
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
180 - 20000 Hz
Ausgangspegel
92/96 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
RMS-Leistung
6 W
Mikrofon-Empfangsbereich
4 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Wandmontage
Ja
Mikrofon
Anzahl der Mikrofonarrays
5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
42.3 x 19.29 x 149.72 mm
Fernbedienungsgewicht
50 g
Breite
350 mm
Tiefe
93.1 mm
Höhe
66.5 mm
Gewicht
906 g
Verpackungsbreite
406 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Paketgewicht
2192 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Kamera
Digitaler Zoom
4 x
Blickwinkel (FOV)
120 °
Fernbedienungsschnittstelle
IR Wireless
Weißabgleich
Auto, Manuell
Naheinstellgrenze
0.6 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,49*
€ 487,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,18*
€ 486,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,24*
€ 483,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,71*
€ 481,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,65*
€ 476,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.