Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 2660 Flip 4G DS 7,11 cm (2.8") 123 g Kiefer Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 2660 Flip 4G DS pink
Nokia 2660 Flip 4G DS pink
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114155710
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     1GF011NPC1A04
EAN/GTIN:
     6438409088345
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Willkommen auf der anderen Seite

Nokia 2660 Flip
Es kann Anrufe tätigen, SMS versenden und Fotos machen. Es hat sogar eine Taschenlampe und ein UKW-Radio, und ... das war's auch schon.

Kein panisches Aufladen, keine ablenkenden Benachrichtigungen – nur jede Menge Akkulaufzeit, Freiheit von deinen sozialen Medien und das Original in Sachen Retro-Fotografie. Welcome to the flip side.

Auf Einfachheit ausgelegt
Die großen Tasten und der große Bildschirm machen SMS schreiben und Telefonieren zum Kinderspiel.

FM-Radio
Für Sport, Musik und Radiosendungen, mit oder ohne Headset.

Kompatibilität mit Hörgeräten
Hinzu kommen laute Audioeinstellungen für eine hervorragende Gesprächsqualität.

Bleib erreichbar
Ein Akku, der tagelang durchhält. Erreiche Notfallkontakte mit der speziellen Taste.

Flip-Modus: aktiviert
Und mit zwei neuen Farben bringst du es aufs nächste Level. Was darf es sein: Auffallen mit Pop Pink oder „keep calm and carry on“ mit Lush Green?

Große Tasten. Großes Display.
Dank der großen Tasten und dem übersichtlichen 2,8-Zoll-Display mit benutzerfreundlicher Oberfläche waren SMS schreiben und Telefonieren noch nie einfacher.

Eine Notfalltaste, damit du dir keine Sorgen machen musst
Mit der speziellen Notfalltaste kannst du bis zu 5 deiner Kontakte im Handumdrehen erreichen – egal ob das Telefon geöffnet oder geschlossen ist.

Deine Lieblingssendungen mit FM-Radio
Höre mit Kopfhörern oder über den Freisprech-Lautsprecher und genieße deinen Lieblingssport, deine Musik oder Lieblingssendungen zu Hause oder unterwegs.

Einfacher aufladen
Das Nokia 2660 Flip ist mit einer Ladeschale² kompatibel, sodass du dein Telefon an einem praktischen Ort aufbewahren und aufladen kannst.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Externe Anzeige
Ja
Externe Bildschirmdiagonale
1.77 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
123 g
Breite
55 mm
Tiefe
18.9 mm
Höhe
108 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
GSM, LTE, WCDMA
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Frequenzband
Quad-Band
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
128 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
48 MB
Interne Speicherkapazität
0.128 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Software
Installiertes Betriebssystem
Series 30+
Design
Produktfarbe
Kiefer
Typ
Einsteigertelefon
Audio
FM-Radio
Ja
Musikspieler
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Integrierte Spiele
8
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1450 mAh
Sprechzeit (2G)
20 h
Sprechzeit (3G)
12 h
Austauschbare Batterie
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batteriesatz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.