| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-114164763 Herst.-Nr.: HK119 EAN/GTIN: 5063129020132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 600 mm | ![](/p.gif) | Breite | 290 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 150 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 4000 g | Merkmale | Produkttyp | Sportwagen-Modell | ![](/p.gif) | Bauart | Montagesatz | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:8 | ![](/p.gif) | Ursprünglicher Modellname | Lamborghini Aventador | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Material | Metall, Kunststoff, Gummi | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 794 Stück(e) | ![](/p.gif) | Montagezeit | 120 min | ![](/p.gif) | Bewegliche Teile | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Not for children under the age of 14 | ![](/p.gif) | Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |