Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite squareVISION 2 Einbaustrahler LED 48 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite squareVISION 2 Einbaustrahler LED 48 W
Arclite squareVISION 2 Einbaustrahler LED 48 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114172602
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AG42218.33.92
EAN/GTIN:
     4062029241075
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Elegante LED Kardaneinbauleuchte für hohe Ansprüche im Retail, 2-fach. Rahmen pulverbeschichtet. Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. Schwenkbereich 30°. Farbtoleranz 2 SDCM. Farbverschiebung nach 50.000h 4 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L90/B10. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glasfarbe
Transparent
Montageloch Form
Rechteckig
Reflektor
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Länge (mm)
370 mm
Gewicht
3150 g
Ausgesparte Höhe
150 mm
Augesparte Länge
350 mm
Ausgesparte Weite
180 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
48 W
Lampenleistung
24 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Abstrahlwinkel (min.)
21 °
Strahlungswinkel
40 °
Leistungsfaktor
0,94
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
24 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Orientierbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Schwenkbar
Ja
Technische Details
Farbkonsistenz (SDCM)
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,28*
€ 550,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,83*
€ 542,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,10*
€ 516,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,60*
€ 462,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.