Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114219886
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CADUAL4KDOCKPD2
EAN/GTIN:
     8595611706394
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Eine leistungsstarke Dockingstation für das Büro mit superschnellen USB Gen 2-Anschlüssen und Schnellladefunktion. Die Dockingstation unterstützt die Ausgabe an bis zu zwei externe Monitore mit einer hohen Auflösung von bis zu 4K. Die Dockingstation kann mit praktisch allen Notebooks verwendet werden, da sie den Anschluss an alle gängigen Ports unterstützt: USB 3.0, USB-C und Thunderbolt“ 3/4, wobei alle gängigen aktuellen Betriebssysteme unterstützt werden.

Zahlreiche USB-Anschlüsse (zwei USB-C unterstützen Gen 2-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s), eine zuverlässige und schnelle Anbindung an das Unternehmensnetzwerk dank des integrierten LAN-Ports und die Unterstützung für die Installation hinter dem Monitor machen diese Dockingstation zum idealen Begleiter für echte Profis. Natürlich unterstützt sie das Aufladen Ihres Laptops oder Tablets mit bis zu 100 W.

- Anschluss an 2 externe Monitore mit Auflösungen bis zu 4K
- Leistungsabgabe: bis zu 100 W
- 2 DisplayPort- und 2 HDMI-Anschlüsse verfügbar
- 2x USB-C Gen 2 (10 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) und 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) ermöglichen den einfachen Anschluss Ihrer USB-Geräte und Peripheriegeräte.
- Die USB-Anschlüsse unterstützen Schnellladung: USB-C bietet PD bis zu 20 W, zwei zusätzliche Ports unterstützen BC 1.2 Schnellladung.
- Gigabit Ethernet RJ-45 bietet zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindungen mit Unterstützung für 10/100/1000 Mbit/s.
- Kombi-Buchse für Audio und Mikrofon, sehr hohe Qualität mit 32bit/192 kHz Abtastrate
- Kensington-Schloss bietet Schutz vor Diebstahl, insbesondere in gemeinsam genutzten Büroumgebungen oder öffentlichen Bereichen
- Der Netzschalter der Dockingstation ermöglicht maximale Stromeinsparungen
- Die Dockingstation unterstützt eine VESA-Halterung für die intelligente vertikale Installation hinter einem VESA-fähigen Monitor
- Unterstützt Windows 10 / 11, macOS, Android 5 oder höher, Chrome OS R51 oder höher, Linux Ubuntu

HINWEIS: Wenn die Dockingstation über einen USB 3.0-Anschluss angeschlossen ist, wird das Aufladen nicht unterstützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
539 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A auf USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromversorgung
150 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
7.5 A
Kompatible Steckertypen
EU
USB Kabellänge
1 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.