Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeotec Z-Stick Gen5+ Smart-Home-Sender Kabellos Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aeotec Z-Stick Gen5+ Smart-Home-Sender Kabellos Kabelgebunden
Aeotec Z-Stick Gen5+ Smart-Home-Sender Kabellos Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114441624
Hersteller:
     Aeotec
Herst.-Nr.:
     AEOZZGA008
EAN/GTIN:
     1220000017191
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
39 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.5 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
19 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Merkmale
Schnittstelle
Kabelgebunden
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Z-Wave
Funkfrequenz
868.42 MHz
Maximaler Arbeitsabstand
150 m
Pufferbatterie
Ja
Programmierbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Arbeitsspannung
5.25 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.