Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Trust GXT 490P FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114714901
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25303
EAN/GTIN:
     8713439253030
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
7.1 USB-GAMING-HEADSET
GXT 490P FAYZO

Leistungsstarkes ohrumschließendes 7.1 USB-Gaming-Headset für ein immersives Gaming-Erlebnis

Umgebe dich mit dem Klang
Bereite dich darauf vor, Fayzo ist umwerfend. Mit virtuellem 7.1-Surround-Sound und 50-mm-Treibern hörst du jedes Wort, jeden Schritt, jeden Knall, jedes Klingeln und vieles mehr und erlebst du deine Spiele wie nie zuvor.

Spiele für den Planeten.
Spiel auf eine Art, die gut für dich und für den Planeten ist. Mit einem umweltfreundlichen Design aus 85% recyceltem Kunststoff kannst du mit dem Fayzo nicht nur mit kristallklarem Klang spielen, sondern auch mit gutem Gewissen!

Ear-resistibly komfortabel
Dieses Headset ist perfekt für Marathon-Gaming-Sessions und verfügt über über-bequeme Ohrpolster und verstellbare, schwenkbare Ohrmuscheln, die deinen Kopf den ganzen Tag lang glücklich machen. Bliss!

Mic on, mic off
Deine Teamkollegen brauchen dich, also geh auf Nummer sicher, dass sie jedes Wort mit dem geräuschunterdrückenden Mikrofon des Fayzo aufnehmen. Es ist flexibel und abnehmbar und kann sogar zusammengeklappt oder ganz abgenommen werden, wenn es nicht gebraucht wird!

Es werde Licht
Dieses Headset hat sowohl Stil als auch Substanz. Mit der einstellbaren mehrfarbigen RGB-Beleuchtung kannst du zwischen drei lebendigen Farbmodi wählen, um deinem Gaming-Setup einen zusätzlichen Kick zu verleihen.

Hören und gehört werden
Mit dem leicht zu erreichenden Lautstärkeregler des Fayzo und der Stummschalttaste für das Mikrofon am Ohr kannst du deinen Sound nahtlos steuern. Das bedeutet, dass du weniger Zeit mit der Steuerung verbringen musst und mehr Zeit zum Spielen hast!

In Verbindung bleiben
Lass dich niemals von einem kurzen Kabel aufhalten. Mit seinem extralangen, geflochtenen und abnehmbaren 2 m langen Kabel gibt dir dieses Headset die Freiheit, dich zu bewegen und ohne Einschränkungen zu spielen, egal wie intensiv es wird.

Mache es auf deine Art
Übernehme die volle Kontrolle über dein Hörerlebnis mit dem Fayzo. Mit der im Lieferumfang enthaltenen PC-Software kannst du benutzerdefinierte EQs erstellen, dein Mikrofon ENC (Environmental Noise Cancellation) einstellen und den 7.1-Sound feinabstimmen – wie cool ist das denn?!

Plattform-Partner
Der Fayzo hat bereits so viele unglaubliche Funktionen, aber seine Kompatibilität mit PC, PS4 und PS5 macht ihn noch besser! Welche Plattform du auch immer bevorzugst, dieses Headset ist das Richtige für dich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
290 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
SCS Product Category Rule (PCR)
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A
Material Ohrpolster
Kunstleder
Anzahl
1
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
35 %
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Anzahl des Antriebs
2
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.