Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCG4060T16TFXPB1-O Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY VCG4060T16TFXPB1-O Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
PNY VCG4060T16TFXPB1-O Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114719457
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG4060T16TFXPB1-O
EAN/GTIN:
     751492782737
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
288 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2550 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
165 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,17*
€ 548,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,78*
€ 544,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,52*
€ 531,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,63*
€ 526,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.