Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Link 763.482UK Drahtverbinder Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AV Link 763.482UK Drahtverbinder Schwarz, Grün
AV Link 763.482UK Drahtverbinder Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114731132
Hersteller:
     AV-Link
Herst.-Nr.:
     763.482UK
EAN/GTIN:
     7613187017636
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
LWL Steckverbinder
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-33 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lebensdauer (Zyklen)
5000
Stromstärke
37 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.