Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menatwork LNC7151 Lightning-Kabel 1,2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menatwork LNC7151 Lightning-Kabel 1,2 m Weiß
Menatwork LNC7151 Lightning-Kabel 1,2 m Weiß
Menatwork LNC7151 Lightning-Kabel 1,2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114763821
Hersteller:
     menatwork
Herst.-Nr.:
     LNC7151
EAN/GTIN:
     9347210004864
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatibilität
pple iPhone 5, 5S, 5C, SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE (2020), X, Xs, Xs Max, Xr, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, SE (2022), 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max Apple iPad 9,7" (2017 & 2018), 10,2" (2019 & 2021) Apple iPad Pro 9,7“ (2015 & 2017), Pro 10,5“, Pro 12,9" (2015 & 2017) Apple iPad Air, Air 2, Air (2019) Apple iPad mini, mini 2 (Retina), mini 3, mini 4, mini 5 (2019) Apple AirPods 1. Gen. (2016), AirPods 2. Gen. (2019), AirPods Pro (2nd generation 2022 & 1st generation 2019) Apple iPod Touch 5G/6G/7G Apple TV Siri Remote
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.