Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Tastatur
>
Artikel
Active Key AK-4100 Tastatur PS/2 QWERTZ Deutsch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-114817332
Hersteller:
Active Key
Herst.-Nr.:
AK-4100-P-B/GE
EAN/GTIN:
7061118910103
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Notebook Tastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Die kompakte Mini-Tastatur AK-4100 wurde speziell für den Einsatz in der Industrie, bei Servern und im Kioskbereich entwickelt. Durch Verwendung der Scherentechnologie werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was ein einzigartiges Betätigungsgefühl, selbst bei Betätigung an der Außenkante, zur Folge hat.
Die dadurch verbesserte Tastenführung ermöglicht eine “Soft-Druckpunkt” Charakteristik. Aufgrund des gleichen Tastenabstands wie bei einer herkömmlichen Desktop-Tastatur eignet sich die Mini-Tastatur AK-4100 auch für den Einsatz im Bürobereich und für Vielschreiber.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
282 x 132 x 25 mm
Tastaturgewicht
500 g
Sonstige Funktionen
Tiefe
132 mm
Höhe
25 mm
Breite
282 mm
Energie
Energiequelle
PS/2
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
PS/2
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schlüsselfahrtstrecke
2.5 mm
Antriebskraft
60 g
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tastatur
,
cherry corded keyboard
,
notebook tastatur
,
cherry notebook tastatur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,33*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen