Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Tastatur mit Trackball
>
Artikel
Active Key AK-440 Tastatur Büro USB QWERTZ US Englisch Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-114854548
Hersteller:
Active Key
Herst.-Nr.:
AK-440-TU-W/US
EAN/GTIN:
7061118278418
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
Die AK-440-T Serie verfügt über ein Notebooklayout mit 83 Tasten (82 Tasten US-Layout) und der vollen Funktionalität einer Tastatur mit 104 Tasten. Der eingebaute Trackball ermöglicht eine präzise und einfache Steuerung des Cursors.
Ob für 19 Zoll-Anforderungen, portable Systeme, Kiosk- und Point of Sale Applikationen, sie ist für alle Anwendungen geeignet, bei denen geringer Platzbedarf und kleine Abmessungen eine entscheidende Rolle spielen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
292 x 165 x 35 mm
Tastaturgewicht
600 g
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
US Englisch
Eingabegerät
Trackball + Maustasten
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur - Tastenanzahl
86
Lebensdauer der Tastaturtasten
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Zweck
PC / Server
Zertifizierung
CE FCC
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tastatur mit Trackball
,
Trackball-Tastatur
,
cherry trackball keyboard
,
cherry tastaturen
,
cherry tastatur trackball
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,49*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen