Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Industrietastatur
>
Artikel
Active Key AK-4400 Tastatur Büro USB Französisch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-114854556
Hersteller:
Active Key
Herst.-Nr.:
AK-4400-GU-B/FR
EAN/GTIN:
7061117879029
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die Industrietastatur AK-4400-G wurde speziell für den Einsatz in der Industrie, bei Servern und im Kioskbereich entwickelt. Das groß dimensionierte Touchpad erlaubt auch ungeübten Anwendern eine einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers. Das Touchpad ist absolut wartungsfrei und hat keine mechanischen Verschleißteile.
Durch die Verwendung der Scherentechnologie werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was ein einzigartiges Betätigungsgefühl, selbst bei Betätigung an der Außenkante, zur Folge hat. Die dadurch verbesserte Tastenführung ermöglichte die Realisierung einer “Soft-Druckpunkt” Charakteristik, die bei herkömmlichen Technologien in dieser Bauhöhe (20 mm) nicht erreicht wird.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
370 x 139 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
700 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
100 mA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Französisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Windows Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.5 mm
Zertifizierung
CE, FCC
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Reinraumtastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
cherry corded keyboard
,
industrie tastatur
,
cherry industrietastatur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, AZERTY (FR), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,61*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, AZERTY (FR), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 82,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen