Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-4400 Tastatur Büro USB Belgisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-4400 Tastatur Büro USB Belgisch Schwarz
Active Key AK-4400 Tastatur Büro USB Belgisch Schwarz
Active Key AK-4400 Tastatur Büro USB Belgisch Schwarz
Active Key AK-4400 Tastatur Büro USB Belgisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114854557
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-4400-GU-B/BE
EAN/GTIN:
     7061116654054
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die Industrietastatur AK-4400-G wurde speziell für den Einsatz in der Industrie, bei Servern und im Kioskbereich entwickelt. Das groß dimensionierte Touchpad erlaubt auch ungeübten Anwendern eine einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers. Das Touchpad ist absolut wartungsfrei und hat keine mechanischen Verschleißteile.

Durch die Verwendung der Scherentechnologie werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was ein einzigartiges Betätigungsgefühl, selbst bei Betätigung an der Außenkante, zur Folge hat. Die dadurch verbesserte Tastenführung ermöglichte die Realisierung einer “Soft-Druckpunkt” Charakteristik, die bei herkömmlichen Technologien in dieser Bauhöhe (20 mm) nicht erreicht wird.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
370 x 139 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
700 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
100 mA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Belgisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Windows Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.5 mm
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.