Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift Edge SFE16-43-R12K AMD Ryzen™ 7 7840U Laptop 40,6 cm (16") 3.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Swift Edge SFE16-43-R12K AMD Ryzen™ 7 7840U Laptop 40,6 cm (16") 3.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFE16-43-R12K AMD Ryzen™ 7 7840U Laptop 40,6 cm (16") 3.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFE16-43-R12K AMD Ryzen™ 7 7840U Laptop 40,6 cm (16") 3.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFE16-43-R12K AMD Ryzen™ 7 7840U Laptop 40,6 cm (16") 3.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFE16-43-R12K AMD Ryzen™ 7 7840U Laptop 40,6 cm (16") 3.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFE16-43-R12K AMD Ryzen™ 7 7840U Laptop 40,6 cm (16") 3.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFE16-43-R12K AMD Ryzen™ 7 7840U Laptop 40,6 cm (16") 3.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFE16-43-R12K AMD Ryzen™ 7 7840U Laptop 40,6 cm (16") 3.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Swift Edge SFE16-43-R12K AMD Ryzen™ 7 7840U Laptop 40,6 cm (16") 3.2K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114878440
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KKZEG.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Optimierte Brillanz
Der Swift Edge AI-PC bewältigt selbst die anspruchsvollsten Aufgaben mühelos mit außergewöhnlicher Leistung und optimierter Energieversorgung dank der beispiellosen Funktionen der AMD Ryzen 8040-Prozessoren in Kombination mit integrierter AMD Radeon 700m-Grafikkarte.

Die Leistung von AI. Auf Ihrem Notebook.
Mit integrierter AMD Ryzen AI1ist der Swift Edge 16 AI-PC mit einer dedizierten KI-Engine ausgestattet, die bis zu 60 % mehr AI-Leistung bietet. In Kombination mit den AI-Lösungen von Acer ist er bereit, in eine Zukunft mit intuitiveren und angenehmeren AI-Erlebnissen zu starten.

Verwöhnen Sie Ihre Augen mit einem Swift OLED-Notebook
Erleben Sie Grafik der nächsten Generation auf einem 40,64 cm (16 Zoll)-OLED-Panel mit dem Verhältnis 16:10 und einer Auflösung von 3,2K, das über eine Milliarde Farben abbilden kann. Mit tieferen Schwarztönen, helleren Weißtönen, vollständiger DCI-P3 Farbabdeckung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für unübertroffene Bewegungsschärfe.

Lebensechte Farben
Erleben Sie die präzisesten, lebendigsten und lebensechten Farben mit vollständiger DCI-P3 Farbabdeckung. Der Industriestandard für die Videobearbeitung in Kinoqualität.

Besonders hoher Kontrast
Mit einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und einer maximalen Helligkeit von 500 cd/m² bieten VESA DisplayHDR True Black 500-zertifizierte Displays fotorealistische Bilder mit besonders hohem Kontrast und tiefen Schwarztönen.

Eyesafe-Zertifizierung 2.0
Vom TÜV Rheinland professionell kalibriert und zertifiziert, um blaues Licht auszugleichen und die potenzielle Überanstrengung der Augen auf ein Minimum zu beschränken – für ein angenehmeres, längeres Sehvergnügen.

Bewegungsfreiheit. Kabellose Freiheit.
Genießen Sie die Freiheit und Flexibilität ständiger Produktivität – auf einem ultradünnen und unglaublich leichten Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung. Mit dem optimierten Stromverbrauch der Zen 4-Architektur von AMD für eine längere Nutzungsdauer ohne Kabel.

Ein einmaliges Benutzererlebnis
Ausgestattet mit einer 1440p QHD-Webcam, der benutzerfreundlichen AcerSense-App, einer großen Tastatur und 65W-PD-Schnellladefunktion bringt das Swift Edge 16 Ihr AI-PC-Erlebnis auf ein neues Level.

Flexible Kühlung mit TwinAir
Zwei Stereo-Ringlüfter sorgen für eine präzise und kontrollierte Wärmeableitung. Verwenden Sie die AcerSense-App und wählen Sie aus mehrere Kühlmodi: Lautlos-Modus, normaler Modus und Performance-Modus.

Sicherer arbeiten mit Microsoft Pluton
Der Microsoft Pluton-Sicherheitschip schützt Ihre persönlichen Daten auf Hardware-Ebene, während der Windows Hello-Fingerabdruckleser einen sicheren biometrischen Zugriff auf Ihren PC erlaubt.

Konnektivität
Der Swift Edge 16 bietet eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen, darunter Wi-Fi 71,4 mit verbesserten Geschwindigkeiten von bis zu 5,8Gbps MBit/s, extrem niedrige Latenz von unter 2 ms und Multi-Link-Fähigkeit für eine zuverlässigere und nahtlose Drahtlosverbindung.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon 780M
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
54 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1230 g
Breite
357.6 mm
Tiefe
245.9 mm
Höhe
12.95 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
3200 x 2000 Pixel
HD-Typ
3.2K
Panel-Typ
OLED
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmdiagonale (cm)
40.6 cm
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7840U
Prozessor-Taktfrequenz
3.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
5.1 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 926,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,45*
€ 1.163,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,06*
€ 1.161,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,27*
€ 1.148,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,17*
€ 1.131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,76*
€ 1.102,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,96*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,23*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,75*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,44*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,57*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,13*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,39*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,03*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.