Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 2D Displayschutzglas für iPhone 15 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 2D Displayschutzglas für iPhone 15 Pro
Vivanco 2D Displayschutzglas für iPhone 15 Pro
Vivanco 2D Displayschutzglas für iPhone 15 Pro
Vivanco 2D Displayschutzglas für iPhone 15 Pro
Vivanco 2D Displayschutzglas für iPhone 15 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114889109
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63939
EAN/GTIN:
     4008928639391
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
2D Displayschutzglas für iPhone 15 Pro
Dieses hochtransparente Displayschutzglas schützt ihr Display zuverlässig vor Kratzern, Stößen und Schmutz. Weder die Funktionalität des Touchscreens, noch die Helligkeit des Displays werden beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Trocken abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.3 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Schlagfest, Kratzresistent, Splitterfrei
Härte
9H
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.