| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-114929611 Herst.-Nr.: EK585.2V2 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -35 - 70 °C | Energie | Eingangsspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Eingangsstrom | 10 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | IEC C14 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | IEC C15 | ![](/p.gif) | Stecker 1 Standard | IEC 60320 | ![](/p.gif) | Stecker 2 Standard | IEC 60320 | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Gummi | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Anzahl der Kabeladern | 3 | ![](/p.gif) | Kerngröße | 1 mm² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |