Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso MEMORY DRIVE FLASH USB3.2/128GB 3541491 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso MEMORY DRIVE FLASH USB3.2/128GB 3541491 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso MEMORY DRIVE FLASH USB3.2/128GB 3541491 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso MEMORY DRIVE FLASH USB3.2/128GB 3541491 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso MEMORY DRIVE FLASH USB3.2/128GB 3541491 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso MEMORY DRIVE FLASH USB3.2/128GB 3541491 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso MEMORY DRIVE FLASH USB3.2/128GB 3541491 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114970395
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3541491
EAN/GTIN:
     4034303033461
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Zuverlässiger Speicher mit Stil

Der USB 3.2 Gen 1x1 Super Speed USB-A Stick ist ein zuverlässiger Begleiter für den täglichen Speicherbedarf. Der Jet Line USB-A Stick ist verfügbar in verschiedenen Kapazitäten von 32 GB bis hin zu 256 GB, um mühelos alle Datenspeicheranforderungen zu erfüllen. Der Jet Line bietet nicht nur eine Vielfalt an Speicherkapazitäten, sondern auch eine robuste und elegante Aluminiumoberfläche und steht somit für Funktionalität und Stil in einem.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
9 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
70 MB/s
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
16.5 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3541480
ab € 5,63*
Zubehör
Intenso
3541490
ab € 6,64*
Zubehör
Intenso
3541492
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.